Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003773054818 Herst.-Nr.: 92 32 29 EAN/GTIN: 4003773054818 |
| |
|
| | |
| 92 32 29 Universalpinzette Universalpinzetten eignen sich für anspruchsvolle Standardanwendungen und Präzisionsarbeiten. Große Modellpalette: gerade, gewinkelt, Greiffflächen und Griffe glatt oder gezahnt, mit nadelspitzen, spitzen oder stumpfen Spitzen, sowie unterschiedliche Längen. Für Elektronikindustrie, Uhrenhersteller und Juweliere. Hochwertiger Edelstahl: hohe Zähigkeit und sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien. - Oberfläche: Mattiert - Ausführung: gewinkelt 35° - Spitzenbreite (A): 0,25mm - Spitzenbreite (B): 0,3mm - Ausführung Pinzettenspitze: Nadelspitz - Korrosionsbeständig: ja - Säurebeständigkeit: Sehr gut - ESD-geprüft: nein - VDE-geprüft: nein - Branchen: Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier - Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%) - Verhalten: Leitfähig Weitere Informationen: | | EF001438: | EU570448 | EF000019: | false | EF001463: | false | EF001031: | false | EFDE0001: | - | EF000051: | EV000228 | EF005383: | false | EF001206: | - | EF008823: | false | EF014248: | EU570448 | Ausführung: | gebogen, rostfrei, antimagnetisch, säurefest | Länge: | 120 mm | Gewicht: | 16 g | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3065030015 | Backenwinkel: | Backen, gewinkelt, 35° ° | Oberfläche: | Mattiert | PROFICLASS-7.0: | EAB696c019 | Spitzenbreite: | 0.3 mm | Artikellänge: | 118 mm | RoHs: | n | ETIM-8.0: | EC000182 | ETIM-7.0: | EC000182 | Griffe: | Glatt | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Feinmechanikerpinzette, Mechanikerpinzette, Pinzette mit Führungsstift, Präzisionspinzette mit Führungsstift, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, esd pinzette knipex, pinzette mit führungsstift, präzisionspinzette 120 mm, tweezers, pinzetten set modellbau, pinzetten set, pinzetten, pinzette spitz, wickelset e zigarette, lötpinzette, pinzette set, selbstwickler set, kreuzpinzette, spitze pinzette, pinzette modellbau, pinsettenset, pinzette mit licht, elektronik pinzette |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,42* | € 13,92* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,45* | € 13,93* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,92* | € 14,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,54* | € 14,69* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,15* | € 14,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|