Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX923229 Herst.-Nr.: 92 32 29 EAN/GTIN: 4003773054818 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Pinzette
Anwendung Zum exakten Greifen feiner Bauteile
Ausführung • Rostfrei, antimagnetisch, sichelförmige Greifflächen mattiert • Für feinste Montagearbeiten. Extra feine Spitzen. Greifflächen glatt. Rostfrei, antimagnetisch. Blendfrei mattiert. Chrom-/ Nickel-Stahl: rostfrei, antimagnetisch (18/10), sehr gängige Elektronik-Qualität. Greifflächen mattiert für optimalen Halt. Sichelförmige Spitzen. Weitere Informationen: | | Ausführung Pinzette: | Gebogene Spitze | Werkstoff: | CR-NI-ST | Länge: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Feinmechanikerpinzette, Mechanikerpinzette, Pinzette mit Führungsstift, Präzisionspinzette mit Führungsstift, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, knipex präzisionspinzette 120mm, pinzette mit führungsstift, knipex pinzette mit führungsstift, Elektronik-Pinzetten, Kornzangen (Pinzetten), Kreuzpinzetten, Pinzetten, Pinzette, Bestückungspinzetten, Isolierpinzetten, Elektronik Pinzetten, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,69* | € 14,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,67* | € 14,26* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,70* | € 14,27* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,55* | € 14,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,34* | € 14,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|