Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Pinzette Sichelform 120 mm rostfrei Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präzisions-Pinzette Sichelform 120 mm rostfrei Knipex
Präzisions-Pinzette Sichelform 120 mm rostfrei Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-592158
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 32 29
EAN/GTIN:
     4003773054818
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Präzisions-Pinzette, nadelspitze Form, 120 mm, Sichel-Form

Ausführung: Mit extra feinen Spitzen und glatten Greifflächen. Blendfrei mattiert.

Anwendung: Für feinste Montagearbeiten.



Aus rostfreiem und antimagnetischem sowie gehärtetem Chrom-Nickel-Stahl. Mit mattierten Greifflächen für optimalen Halt. Sichel-Form.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
Spitzenform:
sichelförmig, spitz, extrafein
Greifflächen:
mikrogeraut durch Mattierung
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Nein
Rostfrei:
Ja
ESD:
Nein
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
92 32 29
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Feinmechanikerpinzette, Mechanikerpinzette, Pinzette mit Führungsstift, Präzisionspinzette mit Führungsstift, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, knipex präzisionspinzette 120mm, pinzette mit führungsstift, knipex pinzette mit führungsstift, 65030015, Collage-Pinzette, Flachpinzette, Knipex, Kreuzpinzette, Lötpinzette, Pinzette, Pinzetten, Pinzetten-Set, QR4028371
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 11,69*
€ 14,22*
Lager 4012
20
1
€ 4,90*
ab € 11,67*
€ 14,26*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 11,70*
€ 14,27*
1
€ 5,90*
ab € 11,55*
€ 14,68*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 12,34*
€ 14,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.