Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003773054580 Herst.-Nr.: 12 42 195 EAN/GTIN: 4003773054580 |
| |
|
| | |
| 0,03-10 mm², Knipex Ausführung: Aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit besonders leichtgängiger Mechanik. Die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an, dadurch keine Beschädigung der Leiter. Eine manuelle Feinjustierung ist durch die patentierte Mechanik nicht notwendig. Mit Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumleiter bis max. 10,0 mm². Mit Längenanschlag und leicht auswechselbaren Messern. Griffe mit ergonomischen Weichkunststoffzonen. Anwendung: Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation und Mehrfachleitern von 0,03–10 mm². Weitere Informationen: | | Ausführung: | – | Leiterquerschnitt: | 0,03–10 mm² | Länge: | 195 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, abisolierzange 10 mm2 knipex, knipex drahtschneider, kabelschere, Handwerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange, Abisolierzangen, Schneidzange |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 52,47* | € 60,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 52,43* | € 61,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 52,70* | € 61,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,64* | € 62,70* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 67,72* | € 77,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|