Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX SeKo T-STAR+ 4,5x 60 A2 KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX SeKo T-STAR+ 4,5x 60 A2 KP
SPAX SeKo T-STAR+ 4,5x 60 A2 KP
SPAX SeKo T-STAR+ 4,5x 60 A2 KP
SPAX SeKo T-STAR+ 4,5x 60 A2 KP
SPAX SeKo T-STAR+ 4,5x 60 A2 KP
SPAX SeKo T-STAR+ 4,5x 60 A2 KP
SPAX SeKo T-STAR+ 4,5x 60 A2 KP
SPAX SeKo T-STAR+ 4,5x 60 A2 KP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003530168208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1197000450603
EAN/GTIN:
     4003530168208
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube, T-STAR plus, Edelstahl A2

• Edelstahl rostfrei A2 1.4567, gleitbeschichtet • Senkkopf mit MULTI-Kopf und T-STAR plus-Antrieb • Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil • Mit 4CUT im auslaufenden Gewindeschaft ab 160 mm Schraubenlänge • ETA-12/0114 VG = Vollgewinde TG = Teilgewinde Lieferung: In Kleinpakete

Preise evtl. zzgl. Legierungszuschlag gemäß aktuellen Informationen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
VG
Abmessung:
4,5 x 60 mm
Antrieb T:
20
udf_EDE_Katalog:
30307454
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4003530168208
Herstellerartikelnummer:
4003530168208
Herstellername:
SPAX International GmbH & Co. KG
Markenname:
SPAX
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben torx a2, torx spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben senkkopf, blank, I-Stern, Torx, Befestigungstechnik, rostfrei, SPAX, T-STAR, plus, Senkopf, Edelstahl, Senkkopfschrauben, 4, 5x60, Schrauben, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,1122*
€ 0,1552*
Lager 7
600
100
€ 4,79*
ab € 0,1171*
€ 0,1601*
8 Tage
900
100
€ 4,95*
ab € 0,1264*
€ 0,1744*
6 Tage
1900
100
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1925*
5 Tage
3413
100
€ 4,30*
ab € 0,138*
€ 0,1931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,0121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.