Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaslötset Independent 75 Basic Set Ersa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaslötset Independent 75 Basic Set Ersa
Gaslötset Independent 75 Basic Set Ersa
Gaslötset Independent 75 Basic Set Ersa
Gaslötset Independent 75 Basic Set Ersa
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003008061567
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     OG07400041
EAN/GTIN:
     4003008061567
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Typ 75
Weitere Informationen:
Ausführung:
„BASIC SET“ | Basic Set
Gewicht:
73 g | 273 g
Leistung:
15–75 W
Zündung:
Piezo-Zünder
Lötspitzentemperatur:
max. ca. 580 °C | max. 580 °C
Anheizzeit:
ca. 46 Sek. auf 280 °C
Anheizzeit 280 °C:
46 s
Weitere Suchbegriffe: Lötspitzen, Lötstation, lötstation ersa, lötstation, lötstation 75 w, Lötkolbenset (gasbetrieben), Werkzeug, Werkzeugmaschine, Sonderlötkolben, Gaslöt-Set, Gasbetriebener Lötkolben, Gaslöter, Verbindungstechnik, Lötgeräte, Weichlöttechnik, Gasbetriebener Löter
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,75*
€ 61,62*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,96*
€ 61,63*
€ 4,90*
ab € 50,74*
€ 61,65*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,66*
€ 62,47*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,35*
€ 62,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072AN/SB
ab € 10,48*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072BE/SB
ab € 10,54*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072CN/SB
ab € 10,62*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072KN/SB
ab € 10,65*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072RE/SB
ab € 10,92*
Zubehör
Ersa Löttechnik
G072HE
ab € 10,55*
Zubehör
Ersa Löttechnik
G072MN
ab € 10,87*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G808K
ab € 1,67*
Zubehör
RS Pro
7903580
ab € 5,98*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0006G/SB
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.