Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einsteck-Ratschen-Ringschlüssel 6606D-19 · 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant · Außen Doppelsechskant Profil · 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6606D-19
6606D-19
5280-3CTCAL;5290-3CTCAL;5292-3CTCAL;5292-3CT;5290-3CT;5280-3CT;6282-1CTCAL;6280-1CT;6280-1CTCAL;6282-1CT;6293-1CT;6291-2CT;6293-1CTCAL;6291-1CTCAL;6290-1CT;6292-1CTCAL;6292-1CT;6291-1CT;6290-1CTCAL;6291-2CTCAL;6294-1CTCAL;6295-1CT;6295-1CTCAL;6294-1CT;6413-1;6413-2;6414;6413-3;6413-4;6420B;6630A-36;6420C;6420D;6630A-41;6450D-13;6450D-32;6450D-34;6450D-18;6450D-16;6450D-19;6450D-36;6450D-22;6450D-24;6450D-38;6450D-41;6450D-14;6450D-21;6450D-30;6450D-17;6450D-15;6450D-27;6630D-34;6630D-32;6630D-15;6630D-36;6630D-27;6630D-41;6630D-18;6630D-21;6630D-16;6630D-14;6630D-19;6630D-22;6630D-17;6630D-13;6630D-30;6630D-24;6630C-14;6630C-21;6630C-10;6630C-19;6630C-8;6630C-17;6630C-13;6630C-7;6630C-12;6630C-18;6630C-16;6630C-15;6630C-11;6630C-22;6606D-17;6606D-18;6606D-16;6606D-21;6606D-19;6609C-E10;6609C-E20;6609C-E22;6609C-E12;6609C-E14;6609C-E24;6609C-E18;6609C-E11;6609C-E16;6450C-13;6450C-18;6450C-14;6450C-11;6450C-17;6450C-8;6450C-19;6450C-15;6450C-7;6450C-16;6450C-12;6450C-10;6450C-9;6612C-14;6612C-19;6612C-11;6612C-17;6612C-21;6612C-22;6612C-12;6612C-16;6612C-13;6612C-10;6612C-18;6404;6403;6408-1;6408;6401N;6406;6402;6404-1;6401-1;6402-1;6403-1;6403-1S;6602-1;6404-1S;6402-1S;6401-1S;6604-1;6430D;6423C;6423D;6430C
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896179909
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6606D-19
EAN/GTIN:
     4000896179909
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Umschaltfunktion 40 Zähne · Betätigungswinkel 9° Max.: 320 Nm Gesenkgeschmiedet Tieferliegende Umschaltung schützt vor unbeabsichtigtem Umschalten Besonders für HAZET Drehmomentschlüssel 6291-1CT – 6293-1CT Besonders flache, tiefgekröpfte Bauform für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen Oberfläche: verchromt Made in Germany Antrieb: 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil Schlüsselweite: 19 mm Abmessungen / Länge: 81 mm Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg Anzahl Zähne: 40 (Betätigungswinkel 9°) Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 36 mm Kopfstärke a: 14.3 mm Kopfstärke (a1): 20.5 mm Kopfbreite b: 40 mm
Weitere Informationen:
Länge:
81 mm | 36 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Schaft:
14 x 18 mm
Verwendung:
5292-3CT;;6291-1CT;;6292-1CT;;6293-1CT;;6291-1CTCAL;;6292-1CTCAL;;6293-1CTCAL;;6294-1CT;;6295-1CT;;6294-1CTCAL;;6295-1CTCAL;;6392-200;;6392-320;;6392-200V;;6392-320V;;7292-2STAC;;7294-2STAC;;7295-2STAC;;7292-2STACCAL;;7294-2STACCAL;;7295-2STACCAL;;7292-5STAC;;7294-5STAC;;7295-5STAC;;6292-1CT/28;;6397
Antrieb:
14 x 18 mm Einsteck-Vierkant
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant Profil
Oberfläche:
verchromt
Anzahl Zähne:
40 Zähne
Schluesselworte Synonyme TBS:
Drehmomentschlüssel;;Drehmometer;;Drehmomentenschlüssel;;Drehmomend
Schluesselworte:
Drehmomentwerkzeuge und Zubehör;;Einsteck-Halter u. Werkzeug;;Ratsche / Rätschen / Knarre;;Knarre / Ratsche;;Umschalt-Knarre;;Drehmomentschlüssel;;Drehmometer;;Drehmomentenschlüssel;;Drehmomend;;6606D-19;;
hz-class Hauptklasse:
300080 Einsteckwerkzeug
Bezeichnung Produktgruppe:
Einsteck-Ratschen-Ringschlüssel
Produktgruppe:
6606D
Netto-Gewicht kg:
0.2 kg
Produktempfehlung:
6293-1CT;;6404-1;;6423D;;197-3;;2157-1;;195-1;;2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Online;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmomentwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040109
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAA815c004
Abmessungen / Länge:
81 mm
Schlüsselweite s1xs2:
19
Schlüsselweite s1:
19 mm
Betätigungswinkel:
9 °
Kopfstärke a:
14.3 mm
Kopfbreite b:
40 mm
Anzugs-Drehmoment max Nm:
320 Nm
Kopfstärke a1:
20.5 mm
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2:
36 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062461419
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, knarrenschlüssel hazet, ringschlüssel satz, Maulschlüssel, Stiftschlüssel, Schraubenschlüssel, Ringschlüssel, Schraubwerkzeug, Steckschlüsselzubehör, Zubehör für Steckschlüssel, Antriebsteil, Knarre, Rätsche, Ratsche, Schraubenschlüsselzubehör, Umschaltknarre
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 70,41*
€ 86,77*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,75*
€ 86,78*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,76*
€ 86,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,35*
€ 89,80*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 76,17*
€ 93,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.