Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.Eins. 1." 70mm 12kt. DIN3124 Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.Eins. 1." 70mm 12kt. DIN3124 Hazet
Steckschl.Eins. 1." 70mm 12kt. DIN3124 Hazet
Steckschl.Eins. 1." 70mm 12kt. DIN3124 Hazet
Steckschl.Eins. 1." 70mm 12kt. DIN3124 Hazet
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896002603
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1100Z-70
EAN/GTIN:
     4000896002603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Hazet
Weitere Informationen:
Länge:
89 mm
Außen-Ø:
96,0 mm
Schlüsselweite:
70 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 75,30*
€ 92,01*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 75,61*
€ 92,05*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,02*
€ 93,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,63*
€ 95,86*
4 Tage
39
€ 4,30*
ab € 77,99*
€ 97,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.