Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz, 1100Z-70, Antr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz, 1100Z-70, Antr. 1
Steckschlüsseleinsatz, 1100Z-70, Antr. 1
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1282373
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1100Z-70
EAN/GTIN:
     4000896002603
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Kurze Ausführung Mit Rändelung Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung Oberfläche: verchromt · poliert DIN 3124 · ISO 2725-1 Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil Schlüsselweite: 70 mm Abmessungen / Länge: 89 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 96 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 60 mm Netto-Gewicht (kg): 2.22 kg Für Handbetätigung * = Außerhalb der DIN-ReiheWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium· Ausführung Antrieb/Abtrieb: Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung· Baulänge: Kurze Ausführung· Durchmesser d1 (am Abtrieb): 96mm· Durchmesser d2 (am Antrieb): 60mm· Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung· Netto-Gewicht (kg): 2,22kg· Rändelung: Mit Rändelung· Schlüsselweite s1xs2: 70· Tiefe: 46.5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
70 mm
Schlüsselweite mm:
70 mm
Länge:
89 mm
Oberfläche:
verchromt, poliert
Antriebsvierkant mm:
25 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen-Doppel-Sechskant Profil
Antriebsvierkant:
1 ?
Norm:
DIN 3124
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 75,29*
€ 90,52*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 75,26*
€ 90,53*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,91*
€ 91,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,03*
€ 91,77*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 78,09*
€ 95,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.