Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser SM 160mm Nr.0-10-151 Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cuttermesser SM 160mm Nr.0-10-151 Stanley
Cuttermesser SM 160mm Nr.0-10-151 Stanley
Cuttermesser SM 160mm Nr.0-10-151 Stanley
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3253560101510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     481093500
EAN/GTIN:
     3253560101510
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser SM Nr. 10-151

• Griff aus Kunststoff • Klingenführung aus Kunststoff • Fixierung der Klinge durch Klemmsystem • Zweiteiliger Korpus für schnellen Klingenwechsel • Abnehmbare Endkappe zum Abbrechen der Klinge Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.

Weitere Informationen:
Typ:
0-10-151
Gesamtlänge:
160 mm
Klingenbreite:
18* mm | 18 mm
Abmessungen Klinge:
18 x 85 mm
udf_EDE_Katalog:
29335965
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535335994
Herstellerartikelnummer:
0-10-151
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Markenname:
STANLEY
SB-Verpackt:
ja
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
836
1
€ 5,49*
ab € 2,97*
€ 2,97*
1
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 3,13*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 3,89*
2 Tage
939
25
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 4,01*
Lager 7
133
1
€ 4,79*
ab € 3,29*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-11-718
ab € 1,92*
Zubehör
Stanley
0-11-301
ab € 0,545*
Zubehör
Stanley
0-10-481
ab € 9,11*
Zubehör
Stanley
0-10-486
ab € 10,50*
Zubehör
Stanley
0-10-475
ab € 6,76*
Zubehör
Stanley
0-10-018
ab € 5,24*
Zubehör
Stanley
0-10-409
ab € 4,41*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,92*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,31*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 18,88*
Zubehör
Stanley
1-11-301
ab € 2,522*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.