Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube Feingewinde, S-F, 3,9 x 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schnellbauschraube Feingewinde, S-F, 3,9 x 25 mm
Schnellbauschraube Feingewinde, S-F, 3,9 x 25 mm
Schnellbauschraube Feingewinde, S-F, 3,9 x 25 mm
Schnellbauschraube Feingewinde, S-F, 3,9 x 25 mm
Schnellbauschraube Feingewinde, S-F, 3,9 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140688307
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000550
EAN/GTIN:
     3165140688307
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Schnellbauschraube Feingewinde, Bezeichnung: S-F, Durchmesser: 3,9 mm, Schraubenlänge: 25 mm, Schraubenkopf: PH2, geeignet für Gipskartonplatten auf Metall (bis 0,7 mm Dicke), geeignet für Anwendungen im Trockenbau, passend zu MA 55, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
S-F
Nettogewicht:
2.130 kg
Bruttogewicht:
1.680 kg
Produkttext, ZB grau:
Feingewinde | <b>Geeignet für</b> Gipskartonplatten auf Metall (bis 0.7 mm Dicke)
SOL Date:
01.08.2012
Volumen:
0.003634 dm³
Abmessung Länge:
562 mm
Abmessung Breite:
122 mm
Abmessung Höhe:
53 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
TW
Spezifikation:
S-F, 25 mm
Durchmesser mm:
3.9
Schraubenkopf:
PH2
Schraubenlänge mm:
25
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0112*
€ 0,0154*
3 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,011*
€ 0,0156*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,69*
€ 13,43*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 14,19*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,72*
€ 14,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,65*
€ 17,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019E4002
ab € 92,30*
Sonstiges
Bosch
06019E4003
ab € 105,86*
Sonstiges
Bosch
06019K7000
ab € 138,83*
Sonstiges
Bosch
06019K7001
ab € 150,35*
Sonstiges
Bosch
06019K7002
ab € 323,09*
Sonstiges
Bosch
06014A2002
ab € 112,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.