Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 10,2 x 87 x 133 mm, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 10,2 x 87 x 133 mm, 5er-Pack
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 10,2 x 87 x 133 mm, 5er-Pack
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 10,2 x 87 x 133 mm, 5er-Pack
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 10,2 x 87 x 133 mm, 5er-Pack
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 10,2 x 87 x 133 mm, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140521345
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585899
EAN/GTIN:
     3165140521345
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, D-Spitze. Durchmesser: 10,2 mm, Arbeitslänge: 87 mm, Gesamtlänge: 133 mm. Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück. Spiralbohrer aus legiertem Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, Cobaltgehalt 5 Prozent. Rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 135 Grad, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8. Aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer mit ausgezeichneter Oberflächengüte nach spezieller Werksnorm. Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser. Bohrerfarbe: Bronze. Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig. Geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm², rostfreien Stahl V2A/V4A, Grauguss, Stahlguss, säure- und hitzebeständige Stähle. Präzisionsbohrer mit ausgeprägter Hitzebeständigkeit und Verschleißfestigkeit. Für Einsatz in Bohrständer oder Säulenbohrmaschinen. Für den professionellen Einsatz. Hinweis: Verwenden Sie bei der Arbeit mit HSS-Co Metallbohrern das Universalschneidöl 2 607 001 409.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.340 kg
Bruttogewicht:
0.340 kg
Produkttext, ZB grau:
5er-Pack
SOL Date:
07.07.2008
Volumen:
0.000203 dm³
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
10.2 x 87 x 133 mm
Durchmesser D mm:
10.2
Arbeitslänge L1 mm:
87
Gesamtlänge L2 mm:
133
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,436*
€ 5,796*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,66*
€ 6,314*
4 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,06*
€ 6,54*
5 Tage
125
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,172*
€ 6,768*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 23,41*
€ 29,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,79*
€ 35,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,47*
€ 33,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,52*
€ 32,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,12*
€ 31,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,91*
€ 29,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 23,41*
€ 27,86
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
216527
ab € 26,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.