Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschlüssel für Bosch-Multifunktionsfräse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskantschlüssel für Bosch-Multifunktionsfräse
Sechskantschlüssel für Bosch-Multifunktionsfräse
Sechskantschlüssel für Bosch-Multifunktionsfräse
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140418324
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000328
EAN/GTIN:
     3165140418324
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschlüssel für Bosch-Multifunktionsfräse. Passend zu GMF 1400 CE und GMF 1600 CE Professional
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.022 kg
Bruttogewicht:
0.020 kg
Produkttext, ZB grau:
Sechskantschlüssel
SOL Date:
02.03.2006
Volumen:
0.000049 dm³
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, imbusschlüssel bosch, inbusschlüssel, Maschinenzubehör, Zubehör für Fräsen, Zubehör für Bosch-Oberfräsen, Zubehör für Bosch-Multifunktionsfräse GMF 1400 CE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,49*
€ 11,89*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,54*
€ 11,90*
4 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 8,76*
€ 12,17*
3 Tage
18
8
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 12,17*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,42*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.