Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschlüssel. Für Handfräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 000 328 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel
Bosch 2 608 000 328 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel
Bosch 2 608 000 328 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000328
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000328
EAN/GTIN:
     3165140418324
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Der Sechskantschlüssel ist ein Ersatzteil für Multifunktionsfräsen von Bosch. Passend zu: GMF 1400 CE. GMF 1600 CE Professional.
Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Griff
Isoliert:
false
Schutzisoliert 1000 V:
false
Antidiebstahlausführung:
false
Mit Zentrierstift:
false
Mit Loch:
false
VDE-geprüft:
false
Mit Kugelkopf:
false
Vorteil HL (kurz):
Ersatzteil
Leistungsbeschreibung:
Ersatzteil
Produkttext, ZB grau:
Sechskantschlüssel
SOL Date:
02.03.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,049 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.