Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Diamantbohrkronen, Maschinenseite SDS-plus, Kronenseite G 1/2", 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter für Diamantbohrkronen, Maschinenseite SDS-plus, Kronenseite G 1/2", 115
Adapter für Diamantbohrkronen, Maschinenseite SDS-plus, Kronenseite G 1/2", 115
Adapter für Diamantbohrkronen, Maschinenseite SDS-plus, Kronenseite G 1/2", 115
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140230445
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608598123
EAN/GTIN:
     3165140230445
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft SDS
Adapter für Diamantbohrkronen. Zubehör für Bosch-Diamantbohrsysteme. Adapter Maschinenseite SDS-plus, Adapter Kronenseite G 1/2 Zoll, Gesamtlänge: 115 mm. Systemteil und Hilfsmittel für optimale Arbeit auf der Baustelle.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.200 kg
Bruttogewicht:
0.168 kg
SOL Date:
01.09.2013
Volumen:
0.000325 dm³
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
SDS-plus, G 1/2"
Gesamtlänge mm:
115
Adapter Maschinenseite:
SDS-plus
Adapter Kronenseite:
G 1/2"
Weitere Suchbegriffe: SDS-Aufnahmeschaft, Bohrkronenadapter, Bohrkronenaufname, aufnahmeschaft sds bosch, aufnahmeschaft bohrkronen, aufnahmeschaft bohrkronen sds, Diamanttrennen, -schleifen und -bohren, Zubehör für Bosch-Diamantbohrsysteme, Adapter für Diamantbohrkronen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,74*
€ 23,12*
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 17,71*
€ 23,13*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,75*
€ 23,19*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 18,65*
€ 24,31*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,08*
€ 24,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611332100
ab € 401,11*
Sonstiges
Bosch
0611332101
ab € 438,72*
Sonstiges
Bosch
0611332104
ab € 433,53*
Sonstiges
Bosch
060118B000
ab € 437,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.