Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer mit SDS plus GBH 4-32 DFR, Handwerkkoffer, Schnellspannbohrfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 0 611 332 101 Bohrhammer 900 W 800 RPM
Bosch 0 611 332 101 Bohrhammer 900 W 800 RPM
Bosch 0 611 332 101 Bohrhammer 900 W 800 RPM
Bosch 0 611 332 101 Bohrhammer 900 W 800 RPM
Bosch 0 611 332 101 Bohrhammer 900 W 800 RPM
Bosch 0 611 332 101 Bohrhammer 900 W 800 RPM
Artikel-Nr.:
     79DAC-0611332101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611332101
EAN/GTIN:
     3165140463096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer mit SDS plus GBH 4-32 DFR, Die kraftvolle GBH 4-32 DFR Professional mit SDS plus und 900-W-Motor liefert eine Schlagenergie von 4,2 J für eine sehr hohe Meißelabtragsleistung. Der Bohrhammer ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über ein sehr robustes Metallgetriebegehäuse. Dank Vibration Control ist müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen möglich. Dieser Bohrhammer eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung. Ferner verfügt der GBH 4-32 DFR Professional über Funktionen wie Schnellspannbohrfutter, Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock. Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003). Maschinentuch. Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212). Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213). Zusatzhandgriff (2 602 025 176). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Handwerkerkoffer
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme | SDS plus
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
32 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
90 mm
Nennleistungsaufnahme:
900 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 800 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
4.2 J
Max. Schlagzahl:
3600 1/min
Bohrdurchmesser Weichholz:
32 mm
Maschinengewicht:
4.7 kg
Länge:
493 mm
Breite:
377 mm
Höhe:
133 mm
Nenndrehzahl, von:
0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
800 min-1
Nenndrehzahl:
0 - 800 min-1
Verpackungsabmessungen (Breite):
365 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
475 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
127 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
365 x 475 x 127 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
900 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
4.2 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
3600 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 3600 bpm
Gewicht:
4.7 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
377 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
493 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
133 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von:
6 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu:
32 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer:
6 - 32 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from:
14 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to:
25 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer:
14 - 25 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen:
90 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
32 mm
Positionierung:
Robustheit kombiniert mit Langlebigkeit und hervorragender Leistung in der SDS plus-Kategorie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
900-W-Motor liefert eine Schlagenergie von 4.2 J für eine sehr hohe Meißelabtragsleistung | Ausgelegt auf Langlebigkeit dank robustem Metall-Getriebegehäuse | Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in Holz | Meißeln in Stein | Schrauben
Titel:
Bohrhammer mit SDS plus GBH 4-32 DFR Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003) | Maschinentuch | Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212) | Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213) | Zusatzhandgriff (2 602 025 176) | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | Handwerkerkoffer
SOL Date:
01.09.2007
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer mit SDS plus
Bruttogewicht:
7,625 kg
Nettogewicht:
4,8 kg
Volumen:
22,019 dm3
Abmessung Länge:
475 mm
Abmessung Breite:
365 mm
Abmessung Höhe:
127 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 439,21*
€ 476,81*
9 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 441,68*
€ 476,82*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 450,45*
€ 487,21*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 482,79*
€ 502,92*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 468,74*
€ 505,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,81*
€ 567,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,03*
€ 552,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,41*
€ 540,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,79*
€ 534,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,21*
€ 522,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,63*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,70*
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,63*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,88*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,37*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,50*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,84*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,92*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,47*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,95*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,47*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,24*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 4,22539*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.