Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C430, 93 x 230 mm, 120, 8 Löcher, gespannt, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schleifblatt C430, 93 x 230 mm, 120, 8 Löcher, gespannt, 10er-Pack
Schleifblatt C430, 93 x 230 mm, 120, 8 Löcher, gespannt, 10er-Pack
Schleifblatt C430, 93 x 230 mm, 120, 8 Löcher, gespannt, 10er-Pack
Schleifblatt C430, 93 x 230 mm, 120, 8 Löcher, gespannt, 10er-Pack
Schleifblatt C430, 93 x 230 mm, 120, 8 Löcher, gespannt, 10er-Pack
Schleifblatt C430, 93 x 230 mm, 120, 8 Löcher, gespannt, 10er-Pack
Schleifblatt C430, 93 x 230 mm, 120, 8 Löcher, gespannt, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140161152
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605298
EAN/GTIN:
     3165140161152
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Schleifblatt C430. Expert for Wood and Paint. 10er-Pack. Schleifblatt für Schwingschleifer. 8 Löcher, gespannt. Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 120. Leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt. Ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung. Mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe. Passend zu Schwingschleifer von Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil.
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Nettogewicht:
0.085 kg
Bruttogewicht:
0.095 kg
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Volumen:
0.000472 dm³
Abmessung Länge:
258 mm
Abmessung Breite:
104 mm
Abmessung Höhe:
17.600 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
93 x 230 mm, 120
Blattabmessung mm:
93x230
Blattabmessung, Breite mm:
93
Blattabmessung, Länge mm:
230
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5209*
€ 0,6415*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,52*
€ 0,70*
9 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,29*
4 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,48*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,63*
€ 3,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 605 256
ab € 5,21*
Zubehör
Bosch
2608606205
ab € 2,28*
Zubehör
Bosch
2608605296
ab € 0,2798*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.