Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C430, 93 x 230 mm, 120, 8 Löcher, gespannt, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-925218
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605298
EAN/GTIN:
     3165140161152
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608605298, Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Die harte Schleifkörnung ist verschleißfest und gestattet eine längere und wiederholte Blattnutzung. Diese Produkt ist für das Aufrauen und Schleifen von Farben, Lacken, Füllstoffen, Grundierungen und Holzmaterialien vorgesehen undfür das Anschleifen von Lack auf Oberflächen geeignet. Es ist zudem geeignet, um bestimmte Materialien nach der Benetzung zu schleifen oder Ränder zu entgraten. Der vollkunstharzgebundene Belag sorgt für Haltbarkeit. Die äußerst flexible C-/B-Papierrückseite gestattet Falten ohne Rissbildung., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
78 GRAMM
Blattabmessung mm:
93x230
Blattabmessung, Breite mm:
93
Blattabmessung, Länge mm:
230
Körnung:
120
Leistungsbeschreibung:
Außergewöhnlich lange Lebensdauer
Lochung:
8 Löcher
Volumen:
0,27 dm3
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5209*
€ 0,6415*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,52*
€ 0,70*
Lager 260
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,29*
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,48*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,63*
€ 3,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,229* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 16,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 605 256
ab € 5,21*
Zubehör
Bosch
2608606205
ab € 2,28*
Zubehör
Bosch
2608605296
ab € 0,276*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.