Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 605 256 Schleifmaschinenzubehör Blech


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bosch 2 608 605 256 Schleifmaschinenzubehör Blech
Bosch 2 608 605 256 Schleifmaschinenzubehör Blech
Bosch 2 608 605 256 Schleifmaschinenzubehör Blech
Bosch 2 608 605 256 Schleifmaschinenzubehör Blech
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9923603
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 605 256
EAN/GTIN:
     3165140160735
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
  • Geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall
    - Passend zu Schwingschleifer von Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
    - Best for Wood erhältlich ab Juni 2011
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Blech
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Farbe, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatible Produkte
Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
Körnung
120
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
8
Bogenbreite
93 mm
Bogenlänge
186 mm
Produktfarbe
Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,521* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608606205
ab € 2,28*
Zubehör
Bosch
2608605298
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.