Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt F355, 93 mm, 400, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifblatt F355, 93 mm, 400, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Schleifblatt F355, 93 mm, 400, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Schleifblatt F355, 93 mm, 400, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Schleifblatt F355, 93 mm, 400, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Schleifblatt F355, 93 mm, 400, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Schleifblatt F355, 93 mm, 400, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Schleifblatt F355, 93 mm, 400, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Schleifblatt F355, 93 mm, 400, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Schleifblatt F355, 93 mm, 400, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140160162
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605198
EAN/GTIN:
     3165140160162
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Schleifblatt-Set F355. Best for Coatings and Composites. 5er-Pack. Schleifblatt fürDeltaschleifer und Multi-Cutter. 6 Löcher, mit Klettsystem. Blattabmessung: 93 mm, Körnung 400. Leistungsstarke Schleifblatt. Zum Schleifen in Ecken und Flächen. Geeignet für das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff. Mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung. Passend zu Deltaschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil. Passend zu Multi-Cutter von Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil.
Weitere Informationen:
Körnung:
400
Nettogewicht:
0.008 kg
Bruttogewicht:
0.020 kg
Produkttext, ZB grau:
5er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Volumen:
0.000120 dm³
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
104 mm
Abmessung Höhe:
9.600 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
93 mm, 400
Blattabmessung mm:
93
Blattabmessung, Breite mm:
93
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Kunststoff-Deltaschleifblatt, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Deltaschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Deltaschleifblatt, Stein-Deltaschleifblatt, Stein-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe bosch, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt gelocht, Schleifen und Polieren, Deltaschleifer und Multi-Cutter, Schleifblätter für Deltaschleifer und Multi-Cutter, Schleifblatt F355, 5er-Pack, Zubehör für Multi-Cutter, Schleifblätter und Polierzubehör
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4838*
€ 0,6145*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4819*
€ 0,6919*
4 Tage
375
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,494*
€ 0,726*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,544*
€ 0,774*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,30*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.