Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt F355, 93 mm, 400, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608605198
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 605 198
EAN/GTIN:
     3165140160162
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Das Schleifblatt F355 Best for Coatings and Composites sorgt für ein perfektes Finish beim Aufrauen und Schleifen von rauen und Verbundmaterialflächen. Die hochwertigen Siliziumcarbidkörner des Blattes entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Das Produkt wird verwendet für das Schleifen von harten Mineralien, Stein, Verbundmaterialien sowie Lackschichten. Es eignet sich zudem ideal für das Aufrauen und Abschleifen von Lack, Farbe, Grundierungen, Füllstoffen und Kunststoff. Aber geeignet für Präzisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien. Der geschlossene antistatische Belag von F355 Best for Coatings and Composites sorgt für eine geringe Staubanhaftung an der Arbeitsoberfläche oder Maschine. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei hartem Einsatz‪. Als Unterlage dient F-/C-Papier, das ein optimales Schleifverhalten sicherstellt.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,019 kg
Volumen:
0,11 dm3
Abmessung Länge:
110 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Kunststoff | Harter Stein | Kunststoffbeschichtete Platten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe | Küchenarbeitsplatte
Produktgewicht:
25,50 kg
Vibration:
2,056 m/s²
K-Wert Vibration:
1,5 m/s²
Schalldruckpegel L<sub>pA</sub>:
78,9 dB(A)
Schallleistungspegel L<sub>WA</sub>:
79,2 dB(A)
K-Wert Geräusch:
3 dB(A)
Standard:
671001078,980508620,DA00000944,DA00000944
Produktabmessung L x B x H:
850x560x375 mm
Tankinhalt:
0.8 L
Motorölvolumen:
0,47 L
Schnitthöhenverstellung zentral:
25 - 70 mm
Ideale Flächenleistung bis zu:
1 500 m²
Durchmesser des Vorderrades:
20 cm
Durchmesser des Hinterrades:
28 cm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4838*
€ 0,6145*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4819*
€ 0,6919*
Lager 214
375
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,494*
€ 0,726*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,518*
€ 0,774*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,686*
€ 0,996*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,726*
€ 0,86394
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.