Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2608605198 Herst.-Nr.: 2 608 605 198 EAN/GTIN: 3165140160162 |
| |
|
| | |
| Das Schleifblatt F355 Best for Coatings and Composites sorgt für ein perfektes Finish beim Aufrauen und Schleifen von rauen und Verbundmaterialflächen. Die hochwertigen Siliziumcarbidkörner des Blattes entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Das Produkt wird verwendet für das Schleifen von harten Mineralien, Stein, Verbundmaterialien sowie Lackschichten. Es eignet sich zudem ideal für das Aufrauen und Abschleifen von Lack, Farbe, Grundierungen, Füllstoffen und Kunststoff. Aber geeignet für Präzisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien. Der geschlossene antistatische Belag von F355 Best for Coatings and Composites sorgt für eine geringe Staubanhaftung an der Arbeitsoberfläche oder Maschine. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei hartem Einsatz. Als Unterlage dient F-/C-Papier, das ein optimales Schleifverhalten sicherstellt. Weitere Informationen: | | Blattabmessung, Breite mm: | 93 | Blattabmessung, Länge mm: | 93 | Blattabmessung mm: | 93x93 | Körnung: | 400 | Lochung: | 6 Löcher | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Kunststoff-Deltaschleifblatt, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Deltaschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Deltaschleifblatt, Stein-Deltaschleifblatt, Stein-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe bosch, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt gelocht, Schleifblatt, Blattware |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 125 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4838* | € 0,6145* | | | | Lager 1498 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,4819* | € 0,6919* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,494* | € 0,726* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,518* | € 0,774* | | | | | 26 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,686* | € 0,996* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,2975* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|