Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer HM, 36 x 90 mm, d 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunstbohrer HM, 36 x 90 mm, d 10 mm
Kunstbohrer HM, 36 x 90 mm, d 10 mm
Kunstbohrer HM, 36 x 90 mm, d 10 mm
Kunstbohrer HM, 36 x 90 mm, d 10 mm
Kunstbohrer HM, 36 x 90 mm, d 10 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140148306
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597614
EAN/GTIN:
     3165140148306
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Kunstbohrer, hartmetallbestückt. Durchmesser: 36 mm, Gesamtlänge: 90 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm. Geeignet für abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz. Ideal für den Einsatz bei Schreinern und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.120 kg
Bruttogewicht:
0.234 kg
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.08.2009
Volumen:
0.000351 dm³
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
54 mm
Abmessung Höhe:
52 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
36 x 90 mm, d 10 mm
Durchmesser D mm:
36.0
Gesamtlänge L2 mm:
90
Schaftdurchmesser d mm:
10
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, Kunstbohrer, scharnierlochbohrer bosch, scharnierlochbohrer, forstnerbohrer 36 mm, Bohren, Holzbohrer, Kunst- und Forstnerbohrer, hartmetallbestückt, Kunstbohrer HM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
1
€ 5,90*
ab € 21,49*
€ 28,22*
11 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 26,73*
€ 29,99*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 23,60*
€ 30,72*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,64*
€ 30,87*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 24,21*
€ 31,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 142,11*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 528,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.