Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 101 BR, Clean for Wood, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 101 BR, Clean for Wood, 25er-Pack
Stichsägeblatt T 101 BR, Clean for Wood, 25er-Pack
Stichsägeblatt T 101 BR, Clean for Wood, 25er-Pack
Stichsägeblatt T 101 BR, Clean for Wood, 25er-Pack
Stichsägeblatt T 101 BR, Clean for Wood, 25er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140127677
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608633623
EAN/GTIN:
     3165140127677
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Stichsägeblatt Clean for Wood. Typ: T 101 BR. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen. Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 2,5 mm. Einnockenschaft, sauberer Schnitt. Einsatzbereiche: Für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten von 3 bis 30 mm Stärke, für beschichtete Platten von 3 bis 30 mm Stärke. Saubere Oberfläche. Inhalt der Verkaufspackung: 25 Stück.
Weitere Informationen:
Zahnteilung:
2,5 mm
Bosch-Nr.:
T 101 BR
Schnittlänge:
74 mm
Werkstoff:
HCS
Verzahnungsart:
freiwinkel-, zähne-geschliffen
Holz:
3–30 mm
Typ:
T 101 BR
Nettogewicht:
0.175 kg
Bruttogewicht:
0.175 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>T 101 BR</b> | HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen | Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm), beschichtete Platten, saubere Oberfläche
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000090 dm³
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
Clean for Wood
Weichholz, Platten, von [mm]:
3
Weichholz, Platten, bis [mm]:
30
Weichholz, Platten [mm]:
3-30
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
2.5
Einsatzbereiche:
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm), beschichtete Platten, saubere Oberfläche
beschichtete Platten, von [mm]:
3
beschichtete Platten, bis [mm]:
30
beschichtete Platten [mm]:
3-30
Weitere Suchbegriffe: E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Stichsägen, Einnockenschaft, Stichsägeblätter für Holz, Stichsägeblätter - Clean for Wood, Stichsägeblatt T 101 BR
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,35*
€ 21,14*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 16,83*
€ 21,79*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 16,82*
€ 21,83*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 17,41*
€ 22,48*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 18,44*
€ 23,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,79*
€ 25,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,35*
€ 24,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,31*
€ 22,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.