Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-22677341 Herst.-Nr.: 2608633623 EAN/GTIN: 3165140127677 |
| |
|
| | |
| Stichsägeblatt Holz 100mm Geeignet für Holz 2608633623 Weitere Informationen: | | Geeignet für Holz: | ja | Gesamtlänge: | 100 mm | Zahnabstand: | 2.5 - 2.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 16,35* | € 21,14* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 16,83* | € 21,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 16,82* | € 21,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 17,41* | € 22,48* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 18,44* | € 23,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,654* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|