Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 25 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 25 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 25 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 25 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 25 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 25 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 25 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 25 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 25 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 25 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 25 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 25 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 25 Stück)
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 25 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-4726636
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608633623
EAN/GTIN:
     3165140127677
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

BOSCH Stichsägeblatt T 101 BR (a 25 Stück)

Das T 101 BR Clean for Wood Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Holz.
Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper bringen saubere Ergebnisse.
Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet.
Die entgegengesetzte Zahnform schneidet an der Oberseite ausrissfrei.
Das Blatt ist mit einer fein progressiven Zahnteilung (2,5 mm) ausgestattet, um Holzwerkstoffe mit einer Dicke von 3-30 mm zu schneiden.

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Anwendung:
für gerade, feine Schnitte, splitterfreies Sägen durch umgekehrte Verzahnung
Bosch-Nr.:
T 101 BR
Schaftart:
Einnockenschaft
Freiwinkel:
geschliffen
SB-Verpackt:
Nein
Zahnteilung:
2,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
HM-bestückt:
Nein
Blattmaterial:
HCS
Schnittlänge:
74 mm
Einsatzbereich:
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, beschichtete Platten, saubere Oberfläche
Zähne gewellt:
Nein
Zähne gefräst:
Nein
Zähne gehärtet:
Nein
Zähne geschränkt:
Nein
Schnittkante geschliffen:
Ja
Für Materialstärke: Weichholz:
3-30 mm
Für Materialstärke: Faserplatten:
3-30 mm
Für Materialstärke: MDF-Spanplatten:
3-30 mm
Für Materialstärke: Tischlerplatten:
3-30 mm
Für Materialstärke: beschichtete Platten:
3-30 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,35*
€ 21,14*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 16,83*
€ 21,79*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 16,82*
€ 21,83*
Lager 223
15
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 17,41*
€ 22,48*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 18,44*
€ 23,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.