Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 1 1/4" UNC für Bohrkronen, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerung 1 1/4" UNC für Bohrkronen, 300 mm
Verlängerung 1 1/4" UNC für Bohrkronen, 300 mm
Verlängerung 1 1/4" UNC für Bohrkronen, 300 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140116183
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608598045
EAN/GTIN:
     3165140116183
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Bohrkronenverlängerung
Verlängerung für Bohrkronen mit 1 1/4 Zoll UNC-Anschluss. Zubehör für Bosch-Diamantbohrsysteme. Länge 300 mm. Ab Durchmesser 45 mm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3.045 kg
Bruttogewicht:
3.045 kg
Produkttext, ZB grau:
Verlängerung für Bohrkronen mit 1 1/4" UNC-Anschluss | ab Durchmesser 45 mm
SOL Date:
01.09.2013
Volumen:
0.000806 dm³
Abmessung Länge:
365 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
47 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
300 mm, 1 1/4" UNC
Länge mm:
300
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, 1/4" steckschlüsseleinsatz-verlängerung 300mm, bohrkronenverlängerung, bohrkronenverlängerung 300 mm, Diamanttrennen, -schleifen und -bohren, Zubehör für Bosch-Diamantbohrsysteme, Verlängerungen für Diamantbohrkronen, Verlängerung 1 1/4" UNC für Bohrkronen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 69,09*
€ 87,09*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,57*
€ 94,94*
5 Tage
200
€ 5,90*
ab € 77,57*
€ 94,98*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,26*
€ 95,77*
5 Tage
18
€ 5,50*
ab € 81,05*
€ 99,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.