Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzdübel-Set, 32-teilig, 6 mm, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holzdübel-Set, 32-teilig, 6 mm, 30 mm
Holzdübel-Set, 32-teilig, 6 mm, 30 mm
Holzdübel-Set, 32-teilig, 6 mm, 30 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140085311
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000449
EAN/GTIN:
     3165140085311
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
Holzbohrer-Satz
Holzbohrer-Set
Holzdübel-Set. 32-teilig. Durchmesser: 6 mm, Länge: 30 mm. Dübel-Anzahl: 25 Stück. Set mit Holzbohrer, Tiefenstopp, Dübelsetzer, Holzdübel, Leim.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.080 kg
Bruttogewicht:
0.080 kg
Produkttext, ZB grau:
32tlg. Holzdübel-Set
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0.000629 dm³
Abmessung Länge:
26 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
220 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
6 mm, 30 mm
Durchmesser mm:
6
Länge mm:
30
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer-Sortiment, Holzdübel, Langholzdübel, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, holzdübel 6x30, holzleim, holzbohrer-satz bosch, Bohren, Holzbohrer, Zubehör für Holzverbindungen, Holzdübel-Sets, 32tlg. Holzdübel-Set
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
142
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 6,52*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,53*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,71*
€ 6,62*
5 Tage
148
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,87*
€ 6,81*
4 Tage
148
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.