Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELCO Rebenschere Nr. 5 225 mm Robusta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FELCO Rebenschere Nr. 5 225 mm Robusta
FELCO Rebenschere Nr. 5 225 mm Robusta
FELCO Rebenschere Nr. 5 225 mm Robusta
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA0783929100036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NR 5
EAN/GTIN:
     0783929100036
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
Schere Nr. 5

• Für Gartenarbeiten, einfaches Schneiden oder gelegentlichen Gebrauch • Griffe aus gepresstem Stahlblech • Spitz zulaufende Klinge, einstellbares Klingenspiel durch Bolzen und Mutter

Weitere Informationen:
Länge:
225 mm
Gewicht:
310 g
Verpackung:
SB-verpackt
Schneidkapazität Ø:
25 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 23,08*
€ 31,43*
1 Tag
41
1
€ 5,50*
ab € 23,19*
€ 31,46*
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 23,48*
€ 31,86*
1 Tag
29
1
€ 5,59*
ab € 23,51*
€ 31,89*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,21*
€ 32,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Felco
5/91
ab € 3,32*
Zubehör
Felco
5/3
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.