Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumschere FELCO 5 Gesamt-L.225mm Schneidleist.25mm f.Rechtshänder FELCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Felco 5 Astschere Amboss Rot
Felco 5 Astschere Amboss Rot
Artikel-Nr.:
     1498-4000815625
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     FELCO 5
EAN/GTIN:
     783929100036
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
Griffe aus Stahl · vernickelt · robust · sehr gute Schnittleistung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
225 mm
Gewicht:
310 g
für:
Rechtshänder
Marke:
FELCO
Schneidleistung:
25 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
58
1
€ 5,99*
ab € 23,11*
€ 31,13*
Lager 1498
59
1
€ 5,50*
ab € 23,26*
€ 31,15*
4 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 23,52*
€ 31,56*
4 Tage
58
1
€ 4,99*
ab € 23,62*
€ 31,72*
6 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 24,18*
€ 32,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Felco
5/91
ab € 3,55*
Zubehör
Felco
5/3
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.