Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELCO FELCO 5 Baumschere FELCO 5 Gesamtlänge 225 mm Schneidleistung 25 mm für Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FELCO FELCO 5 Baumschere FELCO 5 Gesamtlänge 225 mm Schneidleistung 25 mm für Re
FELCO FELCO 5 Baumschere FELCO 5 Gesamtlänge 225 mm Schneidleistung 25 mm für Re
FELCO FELCO 5 Baumschere FELCO 5 Gesamtlänge 225 mm Schneidleistung 25 mm für Re
Artikel-Nr.:
     1955B-2000274528
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     FELCO 5
EAN/GTIN:
     0783929100036
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
Baumschere FELCO 5 Gesamt-L.225mm Schneidleist.25mm f.Rechtshänder FELCO Griffe aus Stahl · vernickelt · robust · sehr gute Schnittleistung
Weitere Informationen:
eClassID:
21040601
HerstellerNr:
FELCO 5
Werksnummer:
4000815625
Länge netto mm:
285,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Gesamtlänge 225 mm
Produktart:
Baumschere
Ausfuehrung:
783929100036
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
58
1
€ 5,99*
ab € 23,11*
€ 31,13*
2 Tage
59
1
€ 5,50*
ab € 23,26*
€ 31,15*
4 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 23,52*
€ 31,56*
4 Tage
58
1
€ 4,99*
ab € 23,62*
€ 31,72*
6 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 24,18*
€ 32,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Felco
5/91
ab € 3,55*
Zubehör
Felco
5/3
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.