Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+,S5 CI SRC,Gr.43,schw.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 CI SRC,Gr.43,schw.
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 CI SRC,Gr.43,schw.
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 CI SRC,Gr.43,schw.
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 CI SRC,Gr.43,schw.
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8713197031345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197031345
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel »Purofort®+ full safety«, S5 CI SRC, schwarz Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC Ausführung: • Thermische Isolierung bis –20 °C • Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen • Großzügige, breite Kappe • Langlebig Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme Sohle: Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze Material: Dunlop® Purofort®, Futter antibakteriell behandelt Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
55
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 64,40*
Lager 7
47
€ 4,79*
ab € 55,76*
€ 68,98*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 55,75*
€ 69,02*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 57,20*
€ 71,04*
6 Tage
64
€ 4,30*
ab € 60,51*
€ 76,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,98*
€ 82,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,68*
€ 79,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,39*
€ 75,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,43*
€ 73,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,76*
€ 66,35
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 27,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.