Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh SUMM SEVEN, BOA, S3, Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8712843695542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8712843695542
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh »SUMM SEVEN«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD Ausführung: • BOA® Fit System für eine schnelle, mühelose Passgenauigkeit • Schaft aus PUTek®-Textil • Vegan Fußbett: Mesh Sohle: PU/TPU Material: PUTek®-Textil, Mesh Sicherheit: Zehenschutzkappe aus Aluminium, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard®, ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 98,79*
€ 125,82*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,61*
€ 126,39*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 99,77*
€ 126,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 89,07*
€ 126,59*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,39*
€ 150,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,75*
€ 148,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,72*
€ 136,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,62*
€ 130,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,61*
€ 118,54
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 99,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.