Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh SUMM SEVEN, BOA, S3, Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-8712843695542
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     8712843695542
EAN/GTIN:
     8712843695542
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
8712843695542 Halbschuh »SUMM SEVEN«, S3 SRC ESD
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- BOA® Fit System für eine schnelle, mühelose Passgenauigkeit
- Schaft aus PUTek®-Textil
- Vegan
Fußbett: Mesh
Sohle: PU/TPU
Material: PUTek®-Textil, Mesh
Sicherheit: Zehenschutzkappe aus Aluminium, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard®, ESD
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe s3 halbschuh 38, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, 8712843695542, BATA, Schuh, Halbschuh »SUMM SEVEN«, S3 SRC ESD, 28562855, 1647229, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Halbschuh SUMM SEVEN, BOA, S3, Gr.38, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, BOA® Fit System für eine schnelle, mühelose Passgenauigkeit, Schaft aus PUTek®-Textil, Vegan, Fußbett: Mesh, Sohle: PU/TPU, Material: PUTek®-Textil, Mesh, Sicherheit: Zehenschutzkappe aus Aluminium, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard®, ESD, Halbschuh, Sicherheitsstiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 100,37*
€ 128,82*
Lager 6QTZH
3
€ 6,99*
ab € 100,95*
€ 128,85*
16 Tage
30
€ 4,90*
ab € 86,63*
€ 133,01*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,85*
€ 153,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,05*
€ 151,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,40*
€ 139,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,88*
€ 133,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,95*
€ 120,13
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 100,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.