Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh BEN, ESD SRC CI S3, Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh BEN, ESD SRC CI S3, Gr.44
Halbschuh BEN, ESD SRC CI S3, Gr.44
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8033546490389
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546490389
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh »BEN«, SRC Cl ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, SRC CI ESD Ausführung: • Antistatisch • Atmungsaktiv • Wasserabweisend • Ölabweisend • Rutschhemmend Sohle: PU-Mischung, Zwischensohle aus PU-Schaum Material: Obermaterial aus Mikrofaser-Nubukeffekt, WingTex-Lufttunnelfutter Sicherheit: Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd schuhe gr.44, Schuh, Halbschuh, Sicherheitshalbschuh, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 64,29*
€ 77,90*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,32*
€ 77,97*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 63,91*
€ 78,74*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 64,63*
€ 78,74*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,51*
€ 90,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,18*
€ 107,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,76*
€ 106,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,85*
€ 99,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,33*
€ 97,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,51*
€ 89,86
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 75,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.