| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA7040058032236 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7040058032236 |
| |
|
| | |
| Warn-Innenjacke »UC-ME« Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2, EN 342:2017 Icler 0,304 m²K/W(B) (1,96 clo), EN 342:2017 in Kombination mit 71455 und 71456, EN 342:2017 Icler 0,326 m²K/W(B) (2,10 clo), EN 342:2017 in Kombination mit 71455, 71456 und 71185, EN 342:2017, Luftdurchlässigkeitsklasse 3 Eigenschaften: • Gebürsteter Polyester an der Krageninnenseite • Mit YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz • Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschlüssen • Abnehmbare Ärmel mit Reißverschluss • Elastische Bündchen • Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischem Kordelzug und Einschubtaschen • Mit Schlaufe für Ausweis oder Karten • Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort • Einzippen einer Innenjacke möglich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke xxl schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Jacke, Warnschutzkleidung, Warnkleidung, Arbeitsjacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,30* | € 96,53* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,08* | € 106,27* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,84* | € 106,44* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 88,34* | € 111,76* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,33* | € 119,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|