Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLY HANSEN Voss Bundhose 70480 Gr. S DARK GREEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLY HANSEN Voss Bundhose 70480 Gr. S DARK GREEN
HELLY HANSEN Voss Bundhose 70480 Gr. S DARK GREEN
HELLY HANSEN Voss Bundhose 70480 Gr. S DARK GREEN
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7040051270024
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     70480_490-S
EAN/GTIN:
     7040051270024
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
Produktbeschreibung: Die Voss Hose besteht aus vollständig winddichtem und wasserfestem PU-Stoff mit Helox+ Technologie, die einen umfassenden Wetterschutz garantiert. Das leichte, elastische PU Helox+ Material sorgt für zusätzlichen Komfort, wenn Sie diese Jacke über viele Stunden tragen. •EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3,1 •Elastische Taille •Verstellbarer Beinabschluss mit Druckknöpfen •Reflektierende Details Material: •Hauptmaterial: 100 % Polyester - 170 g/m² , PU-Beschichtung
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
dunkelgrün
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,93*
€ 35,17*
€ 4,90*
ab € 26,48*
€ 35,87*
1 Tag
18
€ 6,90*
ab € 27,49*
€ 35,93*
5 Tage
18
€ 4,95*
ab € 28,49*
€ 36,93*
5 Tage
18
€ 4,30*
ab € 28,06*
€ 37,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.