Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Winterweste, 18065-318 ACCELERATE azurblau/schwarzblau, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Winterweste, 18065-318 ACCELERATE azurblau/schwarzblau, Gr. XL
MASCOT Winterweste, 18065-318 ACCELERATE azurblau/schwarzblau, Gr. XL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074651092
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18065-318-91010-XL
EAN/GTIN:
     5711074651092
Suchbegriffe:
Herrenweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Produktbeschreibung: •Wasserabweisend •Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation •Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste •Brusttaschemit Reißverschluss •Vordertaschen mit Reißverschluss •Gummizug an den Ärmelausschnitten •Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust •Gummizug in der Unterkante, regulierbar •Reflexeffekte Material: •240 g/m² •52% Baumwolle •48% Nylon
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
azurblau/schwarzblau
Material:
100% Polyester
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,42 kg
Weitere Suchbegriffe: Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, thermoweste, Winterweste mit CLIMASCOT®, leicht, MASCOT® Accelerate, Thermobekleidung, Winter Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 39,09*
€ 51,53*
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 39,23*
€ 51,57*
€ 4,90*
ab € 38,13*
€ 51,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,54*
€ 53,34*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 38,80*
€ 55,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.