| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1214037 Herst.-Nr.: 18065-318-91010-XL EAN/GTIN: 5711074651092 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE leichte Winterweste mit Climascot
Ausführung: Wasserabweisend Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss Gummizug an den Ärmelausschnitten Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust Gummizug in der Unterkante, regulierbar Reflexeffekte
Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 260 g/m² | Ausführung: | Weste | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Farbcode: | 91010 | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Mascot | Form: | ärmellos | Farbe: | azurblau/schwarzblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot winterweste xl, mascot fjordweste, kälteschutz weste, Mascot, ACCELERATE, leichte, mit, Climascot |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,17* | € 53,12* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,48* | € 53,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,59* | € 53,58* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 48,73* | € 63,64* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,55* | € 63,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|