| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711424 Herst.-Nr.: 18065-318-91010-XL EAN/GTIN: 5711074651092 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18065-318-91010/XL, 1806531891010, Thermoweste mit CLIMASCOT, Größe XL, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 420 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 420 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, wasserabweisend, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,11* | € 54,11* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,33* | € 54,45* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 41,36* | € 54,56* | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 43,64* | € 54,75* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 48,70* | € 63,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|