Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh S1P m. Schnürsenkel Sicherheitshalbschuh S1P Sicherheitsschuhe Größe 1047, schwarzblau/limonengrün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1047 Farbe Schwarz/Kornblau/Limonengrün
MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1047 Farbe Schwarz/Kornblau/Limonengrün
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074640683
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0130-849-91133-1047
EAN/GTIN:
     5711074640683
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Metallfrei. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER-Nageldurchtrittschutz. Einlage in der Zwischensohle aus stoßdämpfendem Lightweight-Material. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Profiltiefe 5,0 mm. Auswechselbare Einlegesohlen mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002. Sicherheitsklasse S1P. Ableitung statischer Elektrizität (ESD). Rutschhemmende Laufsohle. Orthopädisches Schuhwerk: Für Modifikationen geeignet. EN ISO 20345
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 79,71*
€ 104,33*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,80*
€ 104,80*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,11*
€ 105,29*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 99,30*
€ 124,21*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,88*
€ 124,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,29*
€ 125,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,76*
€ 123,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,93*
€ 115,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,81*
€ 110,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,11*
€ 98,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.