Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0130-849-91133/1047, F013084991133, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708009
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0130-849-91133-1047
EAN/GTIN:
     5711074640683
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0130-849-91133/1047, F013084991133, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel, Größe 1047, schwarzblau/limonengrün Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1880 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
51% Polyester/49% Polyurethan
Bruttogewicht:
1880 g
Produkteigenschaften:
S1P, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 79,68*
€ 102,72*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,72*
€ 103,17*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,96*
€ 103,63*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 99,00*
€ 123,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,65*
€ 123,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,17*
€ 122,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,52*
€ 122,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,84*
€ 112,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,76*
€ 110,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,72*
€ 98,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.