Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5707209386380 Herst.-Nr.: 50102-814-14-L EAN/GTIN: 5707209386380 |
| |
|
| | |
| Wind- und wasserdicht. Fluoreszierend mit Reflexen. Nähte sind verschweißt. Gummizug und Zugband an der Taille. Druckknopfregulierung an den Fußgelenken. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN ISO 20471 - Klasse 2. Hi-Vis Gruppe Y. EN 343 3/1 Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,9200m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenhose orange, regenbundhose, regenhose l, MASCOT® Wolfsberg, MASCOT® Safe Aqua, Regenschutzkleidung, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 38,09* | € 50,28* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,12* | € 50,32* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,24* | € 50,93* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,82* | € 52,51* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,44* | € 60,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|