| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4260108687466 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260108687466 EAN/GTIN: 4260108687466 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel »Aqua Offshore Winter/Profi«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO WR CI HI Ausführung: • Hervorragende Rutschhemmung auch bei Nässe • Angehobene Spitze und Ferse für ein optimales Abrollen • Hohe Verschleißfestigkeit • Resistenz gegen Kontakttemperaturen (bis+ 300°C), kältreresistent bis – 30 °C • PU-Überkappe • Kälteisolierung (nur Modell Aqua Offshore Winter) • Zertifiziert für orthopädische Einlagen Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett Sohle: Gummi-Laufsohle mit PU-Komfortschicht Material: Obermaterial: hydrophobiertes Cow Softleder, Futter: atmungsaktive Klimamembran bzw. Webpelz mit Klimamembran (Modell Aqua Offshore Winter) Sicherheit: Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schnittschutzklasse S3 Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31635494 | Größe: | 43 | Ausführung: | Winter | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, arbeitsschutzstiefel 43, Schuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschnurstiefel, Sicherheitshalbschuh, Stiefel, Arbeitsschuh, Schnurstiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,53* | € 127,88* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 102,14* | € 127,92* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 98,14* | € 129,22* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,09* | € 131,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,87* | € 148,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 101,53* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|