| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4053813271064 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053813271064 |
| |
|
| | |
| Bundhose »KÜBLER ACTIVIQ« Eigenschaften: • Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung • Diverse Kontrast- und Reflexelemente • Zwei Seitentaschen • Zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf • Ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht • Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche • Elastischer Bundeinsatz • Schlitz mit Reißverschluss • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose blau 52, arbeitshose 52, arbeitshose blau, Paul, Kübler, Bekleidungswerk, ACTIVIQ, Hose, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 36,45* | € 46,14* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,69* | € 46,18* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,17* | € 46,37* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,24* | € 49,69* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,07* | € 52,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|