| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016307 Herst.-Nr.: 2250-5365-4699/52 EAN/GTIN: 4053813271064 |
| |
|
| | |
| Bundhose Kübler ActiviQ
Ausführung: - Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung
- diverse Kontrast- und Reflexelemente
- zwei Seitentaschen
- zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
- ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht
- Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche
- elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen: | | Größe: | 52 | Form: | lang | Farbcode: | 4699 | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Kübler | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, chemische Reinigung erlaubt | Gewicht: | 270 g/m² g/m² | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Farbe: | kornblau/schwarz | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose blau 52, arbeitshose 52, arbeitshose blau, Kübler, ACTIVIQ, Herren, 2250-5365-4699, Gr. |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 36,45* | € 46,14* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,69* | € 46,18* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,17* | € 46,37* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,24* | € 49,69* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,07* | € 52,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|