Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschutz Peltor X5P3E 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kapselgehörschutz Peltor X5P3E 3M
Kapselgehörschutz Peltor X5P3E 3M
Kapselgehörschutz Peltor X5P3E 3M
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4046719695546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719695546
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X5P3E« Eigenschaften: • Leichte Ausführung, trotz großen Kapseln mit besonders hoher Schutzleistung • Innovative Dämmkissen und Zwischenringe bieten eine optimale Dämpfung in den Kapseln • Bietet eine gute Passform, gutes Gleichgewicht • Breite Dichtungsringe sorgen für ein angenehmes Tragegefühl • Dichtungsringe aus patentiertem, neuartigem Schaumstoff • Robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß • Großzügiger Platz im Kapselinneren gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung • Hohe Dämmung durch Einzel-Kapseldesign • Austauschbare Dichtungsringe und Einlagen • Die Ausführung mit Helmbefestigung lässt sich direkt an vielen gängigen Schutzhelmen anbringen Anwendungsbereiche: Metallbearbeitung, Schwerindustrie, Automobilindustrie, Bauwesen, Textilherstellung, Druckereien, Holzbearbeitung Dämmwerte: SNR = 36 dB(A), H = 36 dB(A), M = 34 dB(A), T = 26 dB(A) Zulassung/Norm: EN 352-1:2002, EN 352-3:2002 Gewicht: 353 g Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, gehörschutz für helm 3m, gehörschutz für helm, Gehörschützer, Gehörschutz, Kapselgehörschützer, 3Mť™, Deutschland, GmbH, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 30,32*
€ 35,90*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 30,19*
€ 36,85*
1
€ 4,00*
ab € 29,17*
€ 37,83*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,09*
€ 37,84*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 30,36*
€ 38,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.