Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel EAR Express ohne Band


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gehörschutzstöpsel EAR Express ohne Band
Gehörschutzstöpsel EAR Express ohne Band
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4046719447886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719447886
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Express™« Eigenschaften: • Schnell, leicht und sauber mit Stiel einzusetzen • Stöpsel dehnt sich im Gehörgang aus • Schaumstoffspitze dichtet praktisch jeden Gehörgang ab • Waschbar und hygienisch • Mit anderer Schutzausrüstung kompatibel • Kein Vorformen erforderlich • Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel • Besonders geeignet für Lärmarbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A) Zulassung/Norm: EN 352-2 RNR* 87 dB(A) –98 dB(A) Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel wiederverwendbar 3m, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel 3m, Ohrschutzstöpsel, Ohrenstöpsel, Gehörschutz, Gehörstöpsel, 3Mť™, Stöpsel, Deutschland, GmbH, Ohrstöpsel, Ohrenschutz, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
400
€ 4,90*
ab € 0,53*
€ 0,68*
8 Tage
nicht lagernd
400
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,68*
10 Tage
nicht lagernd
400
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,68*
100
€ 4,90*
ab € 0,52*
€ 0,69*
Lager 7
680
100
€ 4,79*
ab € 0,53*
€ 0,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.