Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel EAR Express ohne Band


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gehörschutzstöpsel EAR Express ohne Band
Gehörschutzstöpsel EAR Express ohne Band
Artikel-Nr.:
     4012-655274
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000103733
EAN/GTIN:
     4046719447886
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
3M™ EAR™ Gehörschutzstöpsel Express™

Ausführung:
• Dämmwerte (dB): SNR = 28; H = 30; M = 24; L = 22
• Stöpsel dehnt sich im Gehörgang aus
• Stiel vereinfacht das Einsetzen
• Kein Vorformen erforderlich
• Waschbar und mehrfach verwendbar
Norm: Nach EN 352-2
Material: Schaumstoff


Empfohlene Lärmeinstufung: RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.
Weitere Informationen:
Beschreibung:
ohne Band
Herstellerartikelnummer:
7000103733
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel wiederverwendbar 3m, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel 3m, 10910000, Gehörschutz, Gehörstöpsel, Ohrschutzstöpsel, Ohrstöpsel, Stöpsel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
400
€ 4,90*
ab € 0,52*
€ 0,67*
8 Tage
nicht lagernd
400
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,68*
Lager 4012
nicht lagernd
400
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,68*
100
€ 4,90*
ab € 0,52*
€ 0,69*
2 Tage
680
100
€ 4,79*
ab € 0,53*
€ 0,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Paar
Mindestbestellmenge: 400 Paar ( entspricht € 272,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.