| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4044348597323 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4044348597323 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschnürstiefel »VD PRO 3800 BOA SF«, S3 SRC CI ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC CI ESD Ausführung: • Verschluss BOA® FIT SYSTEM • Nahtfreie Schuhkkonstruktion • Geschlossene Lasche • Schaftapplikationen in Carbonoptik • Gepolsterte Bordüre • Mit Umknickschutz, reduziert Hebelarme • Mehrweitensystem –verschiedene Weiten je Schuhlänge, für sicheren Halt und mehr Komfort Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage –Multiflex®-Technologie Sohle: TPU Athletic ESD Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, esd-sicherheitsschuhe s3 gr. 38, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsschuh, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 103,92* | € 141,57* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,23* | € 142,64* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,3242* | € 144,3942* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 120,74* | € 146,19* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,89* | € 150,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|